• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundzange 1000V isoliert 170 mm

Artikel-Nr.: 189.17AVSE
Netto: 78,69 €
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
Produktart Greifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 189.17AVSE
EAN / GTIN 3148511436561
Herstellernummer 189.17AVSE
L-Nummer L60130 3989

Beschreibung

Beschreibung:

  • Isolierung mit Sicherheits-Farbcode
  • Modell mit langen, schlanken, geriffelten Backen zur Herstellung von Bögen oder Ösen aus allen Drahttypen
  • brünierter Kopf

Merkmal:

  • A [mm]: 45
  • B [mm]: 45
  • E [mm]: 33
  • H [mm]: 33
  • L [mm]: 170
  • L1 [mm]: 60
  • Gewicht in Gramm: 175

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb