• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zange 1000V Flach 160mm

Artikel-Nr.: 188A.16VE
Netto: 34,51 €
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
Produktart Flachzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 188A.16VE
EAN / GTIN 3662424099571
Herstellernummer 188A.16VE
L-Nummer L60130 9785

Beschreibung

Beschreibung:

  • Am Ende des Fertigungsvorgangs wird jede Zange für Ihre Sicherheit einzeln 10 Sekunden lang bei 10.000 V getestet
  • Die Spannflächen von ovalen und gecrimpten Rohren
  • Kabeln werden kombiniert mit kräftigen Schneiden
  • Für sauberes Schneiden aller Drahtsorten ausgelegte Schneiden: von weichen Drähten über moderne Werkstoffe bis hin zur maximalen Pianodraht
  • Große mechanische Vorteile dank einer verkleinerten Geometrie der Ränder und Schneiden
  • Hochfester Kohlenstoffstahl, mit induktionsgehärteten Schneiden
  • Ergonomische Einblock-Griffe mit derselben vorteilhaften Zugänglichkeit wie herkömmliche Griffe und beständig gegen Chemikalien in der Werkstatt
  • Korrosionsbeständige, lackierte Ausführung

Merkmal:

  • C [mm]: 46
  • E [mm]: 4,0
  • E1 [mm]: 18
  • E2 [mm]: 9
  • L [mm]: 168
  • L1 [mm]: 6,5
  • Gewicht in Gramm: 140

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb