• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendrehereinsatz 1/2″ XZN M14

Artikel-Nr.: 1888943
Netto: 26,35 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1888943
EAN / GTIN 4010886859568
Herstellernummer 1888943
L-Nummer L60160 1250

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 2324
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
  • Verchromt
  • Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
  • Spitze nach DIN 2325

Merkmal:

  • Abtriebsgröße Innenvielzahn XZN: M14
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/2″
  • Einsatzlänge: 57,0 mm
  • Einsatz-Ø Antrieb: 24,7 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 24,7 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 57 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Sicherung: Kugelfangrille
  • Spitzenlänge: 17,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb