• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachzange verchromt 168 mm

Artikel-Nr.: 188.16AVSE
Netto: 69,32 €
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
Produktart Greifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 188.16AVSE
EAN / GTIN 3148511431566
Herstellernummer 188.16AVSE
L-Nummer L60130 2224

Beschreibung

Beschreibung:

  • Isolierung mit Sicherheits-Farbcode
  • Backenspitzen geriffelt
  • brünierter Kopf

Merkmal:

  • B [mm]: 50
  • E [mm]: 37
  • E1 [mm]: 7
  • H [mm]: 37
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 60
  • Gewicht in Gramm: 170

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb