• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handrutscher Elastisch gebunden TYFIX 50x20x80 mm C60

Artikel-Nr.: 1872
Netto: 7,82 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifschwamm

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1872
    EAN / GTIN 9003170018722
    Herstellernummer 1872
    L-Nummer L50140 578

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der TYFIX-Handrutscher ist ein Schleifradierer zum Verbessern von Oberflächen. Das Entgraten, Entrosten, Polieren und Entfernen von Schmutz und Farbe zählt zu seinen Hauptaufgaben. Der TYFIX ist vor allem im Haushalt ein gerne eingesetztes Produkt, um Haushaltsgeräte, Töpfe usw. aus Niro und Aluminium zu reinigen. Auch zum Reinigen von Fliesenfugen problemlos einsetzbar.

    Merkmal:

    • Form: 90TY TYFIX
    • Korngröße: 60
    • Vs /max: 20 m/s
    • Spezifikation : C 60 - BE5
    • Abmessung (B x C x L): 50 x 20 x 80 mm
    • Durchmesser: 50 mm
    • Stärke: 20 mm
    • Bohrung: 80 mm

    Vorteil:

    • Gutes Sortiment
    • Universeller Einsatz

    Verwendung:

    • Zum Entgraten, Entrosten, Polieren und Entfernen von Schmutz und Farbe
    • Zum Reinigen von Haushaltsgeräten, Töpfen etc. aus Niro und Aluminium

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb