• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RM-FCR-1300-H7N-CS-C IC07 Vollhartmetall-Reibahlen, zylindrischer Schaft, gedrallte Nut, nach DIN 212B,für die Bearbeitung von Durchgangsbohrungen

Artikel-Nr.: 1870707
Netto: 345,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1870707
EAN / GTIN 7291075397550
Herstellernummer 1870707
L-Nummer L24010 34

Beschreibung

Beschreibung:

Reibahle - Solid / gelötet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 13 mm, Schneidkantenlänge (L) 44 mm, Gesamtlänge (OAL) 151 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 13 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 44 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 151 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb