• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handrutscher Elastisch gebunden TYFIX 40x20x50 mm C100

Artikel-Nr.: 1870
Netto: 4,62 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifschwamm

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1870
    EAN / GTIN 9003170018708
    Herstellernummer 1870
    L-Nummer L50140 1169

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der TYFIX-Handrutscher ist ein Schleifradierer zum Verbessern von Oberflächen. Das Entgraten, Entrosten, Polieren und Entfernen von Schmutz und Farbe zählt zu seinen Hauptaufgaben. Der TYFIX ist vor allem im Haushalt ein gerne eingesetztes Produkt, um Haushaltsgeräte, Töpfe usw. aus Niro und Aluminium zu reinigen. Auch zum Reinigen von Fliesenfugen problemlos einsetzbar.

    Merkmal:

    • Form: 90TY TYFIX
    • Korngröße: 100
    • Vs /max: 20 m/s
    • Spezifikation : C 100 - BE5
    • Abmessung (B x C x L): 40 x 20 x 50 mm
    • Durchmesser: 40 mm
    • Stärke: 20 mm
    • Bohrung: 50 mm

    Vorteil:

    • Gutes Sortiment
    • Universeller Einsatz

    Verwendung:

    • Zum Entgraten, Entrosten, Polieren und Entfernen von Schmutz und Farbe
    • Zum Reinigen von Haushaltsgeräten, Töpfen etc. aus Niro und Aluminium

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb