• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RM-FCR-0300-H7N-CS-C IC07 Vollhartmetall-Reibahlen, zylindrischer Schaft, gedrallte Nut, nach DIN 212B,für die Bearbeitung von Durchgangsbohrungen

Artikel-Nr.: 1869952
Netto: 49,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Reibahle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1869952
    EAN / GTIN 7291075397376
    Herstellernummer 1869952
    L-Nummer L24010 38

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Reibahle - Solid / gelötet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3 mm, Schneidkantenlänge (L) 15 mm, Gesamtlänge (OAL) 61 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 15 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 61 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb