• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Bügelmessschraube IP65 Integrated Wireless Linear 0 - 25 mm

Artikel-Nr.: 186661060
Netto: 394,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 186661060
EAN / GTIN 4029713060107
Herstellernummer 186661060

Beschreibung

Ausführung:

  • Messwert: 0.001 mm/.00005 Zoll
  • Schutzart IP65
  • LCD-Anzeige: 10 mm
  • Schneller Antrieb
  • Gleitspindel
  • Hartmetall-Messflächen
  • Spindel rostfrei, gehärtet und glatt
  • Rahmen lackiert
  • Thermisch isoliert
  • Werksstandard

Beschreibung:

Digitale Bügelmessschraube IP65, Integrated Wireless Linear, 0-25mm, Abl. 0,001, LCD-Anzeige 10 mm, vorgezogene Friktionskupplung, Hartmetall-Messflächen, Messspindel rostfrei, Werksnorm, ON/OFF, Quick-Start, Quick-Lock, mm/inch, ABS, ORIGIN, Hold, TOL, mit integriertem Funk

Merkmal:

  • Fehlergrenze (mm): 0,002 mm
  • Fehlergrenze (µm): 2 µm
  • Messbereich Fehlergrenze µm: 2 µm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb