• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zange 1000V VDE Gerade 200mm

Artikel-Nr.: 185A.20VE
Netto: 44,94 €
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 185A.20VE
EAN / GTIN 3662424099540
Herstellernummer 185A.20VE
L-Nummer L60130 9432

Beschreibung

Beschreibung:

  • Am Ende des Fertigungsvorgangs wird jede Zange für Ihre Sicherheit einzeln 10 Sekunden lang bei 10.000 V getestet
  • Feine Backen, fein gerieft
  • Seitlicher Drahtabschneider für Kupferdraht und harten Stahldraht
  • 185A.20VE: gerade Backen. VDE-geprüft
  • Abnehmbare Öffnungs-Druckfeder, kann bei bedarf auch wieder eingesetzt werden
  • Rutschfeste ergonomische Überzüge
  • Ausführung: poliert, lackiert.

Merkmal:

  • B [mm]:18
  • C [mm]: 75
  • D [mm]: 2,9
  • E [mm]: 3,6
  • E1 [mm]: 9
  • L [mm]: 200
  • 160 kg/mm² [Ø mm]: 1,6
  • CU - max. Ø [mm²]: 0,7-3,5
  • Gewicht in Gramm: 192

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb