{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 100 mm | |
Schnittbreite | 5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 885 A | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | ±0,1 | |
Bohrungs-⌀ H6 d1 | 27 mm | |
Zähnezahl Z | 22 | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Bundstärke b ±0,1 | 3,1 mm | |
Bund-⌀ d2 ±1 | 60 mm | |
Zahnhöhe Zh | 20 mm | |
Kupplungsmöglichkeiten mit 2 Fräsern gleicher Breite A/B | 5 mm | |
Kupplungsmöglichkeiten mit 2 Fräsern gleicher Breite, ergibt Gesamtbreite E | 9,2 mm - 9,8 mm | |
Kupplungsmöglichkeiten mit 2 Fräsern unterschiedlicher Breite A | 5 mm | |
Kupplungsmöglichkeiten mit 2 Fräsern unterschiedlicher Breite B | 6 mm | |
Kupplungsmöglichkeiten mit 2 Fräsern unterschiedlicher Breite, ergibt Gesamtbreite E | 9,8 mm - 10,8 mm | |
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Innenkühlung | nein | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Scheibenfräser |
Artikelnummer | 185015 100X5 | |
EAN / GTIN | 4062406397579 | |
Herstellernummer | 185015 100X5 |