• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsmesser SECUNORM 185 mit Rechteckklinge 1792, 1 im Einzelkarton

Artikel-Nr.: 185004.17
Netto: 11,33 €
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
    Produktart Sicherheits-Messer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 185004.17
    EAN / GTIN 4002632802676
    Herstellernummer 185004.17
    L-Nummer L60170 882

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Sehr viel Messer für so wenig Raum. Mit Keramikklinge.
    Beim Öffnen von Kartons und Paletten kommt es auf Effizienz an. Genau dafür ist das flinke, robuste SECUNORM 185 auch konzipiert. Daneben überrascht das kleine Sicherheitsmesser mit Features, die in dieser Liga eher selten sind. Man denke nur an den Griff aus rostfreiem Stahl, den großflächigen Schieber oder den komfortablen Klingenwechsel. Ebenfalls von Vorteil: die scharfe, langlebige Keramikklinge und der automatische Klingenrückzug.
    • Basismaterial:
      Rostfreier Stahl
    • Robust und handlich
      Der Griff des SECUNORM 185 besteht aus rostfreiem Stahl, wie gemacht für hohe Schnittfrequenzen und eine lange Lebensdauer. In Sachen Ergonomie unterstützen Sie das handliche Format und das leichte Gewicht bei der Arbeit.
    • Optimaler Schieber
      Der beidseitige Schieber eignet sich für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen. Dank der großen Auflagefläche können Sie ihn auch mit Handschuhen perfekt bedienen. Die Rillen auf dem Schieber erhöhen die Rutschfestigkeit.
    • Sicherer Klingenwechsel
      Einfach den Wechselknopf gedrückt halten und den Schieber nach vorn herausziehen – schon liegt die Klinge zum Wenden oder Wechseln bereit. Kunststoffeinsatz und Griff bleiben stets zusammen, sodass auch hier nichts verloren geht.
    • Praktische Öse
      Das SECUNORM 185 ist mit einer Öse zum Durchziehen eines Bandes ausgestattet. So können Sie Ihr Schneidwerkzeug sicher befestigen und haben es immer gleich zur Hand, sobald die nächste Verpackung zu öffnen ist.
    • 4-fach nutzbare Klinge
      Ihre Klinge verfügt über zwei Schneiden mit insgesamt vier scharfen Kanten, die Sie nacheinander nutzen können. Das ist wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll. Außerdem schneiden Sie mit der frischen Kante stets wie neu.
    • Hauptschneidmaterialien:
      Karton: bis 2-lagig
      Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
      Kunststoffumreifungen

    Merkmal:

    • Griff: 2-Seiten-Schieber
    • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
    • Sicherheitstechnik I: Hohe Sicherheit (SECUNORM)
    • Sicherheitstechnik II: Automatischer Klingenrückzug
    • Transportsicherung: nein
    • Auslöser: Daumen
    • Ergonomie: Ergonomisch
    • Schnitttiefe (zusammengefasst): 9 mm
    • Hauptschneidmaterialien: Karton: bis 2-lagig, Karton: 1-lagig, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Klebeband, Kunststoffumreifungen, Folien- und Papierbahnen, Garn, Schnur, Textil
    • Abriebeigenschaften: Hoher Abriebschutz
    • Halterung/ Öse: ja
    • Klebebandritzer: nein
    • Basismaterial: Rostfreier Stahl
    • Softgrip: nein
    • Metalldetektierbar: nein
    • Montierte Klinge: 1792.25
    • Klingenaustrittslänge (max): 13, 3 mm
    • Optionale Klinge: 92.66, 192.66, 60092.66, 92043.66, 192043.66
    • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Rechteckklinge
    • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 4-fach nutzbar
    • Montierte Klinge rostfrei (Messer): rost- und säuregeschützt
    • Ersatzklingen im Griff: nein
    • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
    • Klingenwechsel abschließbar: nein
    • GS-Zeichen (Text): TÜV-/VPA-geprüft

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb