• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zange mit Doppelgelenk extra lang

Artikel-Nr.: 185.34L
Netto: 48,57 €
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 185.34L
EAN / GTIN 3662424010163
Herstellernummer 185.34L
L-Nummer L60130 7303

Beschreibung

Beschreibung:

  • Doppelgelenk und schmales Profil
  • Für Arbeiten in begrenzten Bereichen, selbst einhändig
  • Geriffelte Backen für guten Halt
  • Ergonomischer Griff für leichteres Greifen
  • poliert, kunststoffummantelt

Merkmal:

  • C [mm]: 81
  • d [mm]: 6
  • E [mm]: 3
  • E1 [mm]: 19
  • L [mm]: 340
  • Gewicht in Gramm: 350

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb