• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Antriebswellen Satz

Artikel-Nr.: 1847-12/27
Netto: 916,00 €
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
Artikelnummer 1847-12/27
EAN / GTIN 4000896229376
Herstellernummer 1847-12/27

Beschreibung

Beschreibung:

Antriebswellen Satz
  • Made In Germany
  • Anzahl Werkzeuge: 27

Lieferumfang:

Sicherungsring Zangen Satz 1847-12/15
Sicherungsring-Zange 1847-12
Halbschalen Paar ∙ ⌀ 19 mm 1847-121/2
Halbschalen Paar ∙ ⌀ 21,4 mm 1847-122/2
Halbschalen Paar ∙ ⌀ 22,3 – 23 mm 1847-123/2
Halbschalen Paar ∙ ⌀ 23,8 – 24,6 mm 1847-124/2
Halbschalen Paar ∙ ⌀ 26,2 – 26,9 mm 1847-125/2
Halbschalen Paar ∙ ⌀ 28,5 – 29,2 mm 1847-126/2
Halbschalen Paar ∙ ⌀ 30 mm 1847-127/2

Antriebswellen Demontage / Montage Satz 4935-11/12
Spindelmutter 4925-11
Spindel 4935-111 4935-112
Ausziehhülse M16 x 1,5 4935-1116
Ausziehhülse M18 x 1,5 4935-1118
Ausziehhülse M20 x 1,5 4935-1120
Ausziehhülse M22 x 1,5 4935-1122
Ausziehhülse M24 x 1,5 4935-1124
Ausziehhülse M27 x 1,5 4935-1127
Ausziehhülse M30 x 1,5 4935-1130
Spannhülse 4935-1139 4935-1146

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.