• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange ∙ Länge: 140 mm

Artikel-Nr.: 1845A-3
Netto: 22,80 €
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
Produktart Klemmzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1845A-3
EAN / GTIN 4000896048663
Herstellernummer 1845A-3
L-Nummer L60140 2859

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sicheres und schnelles Arbeiten
  • Fester Halt der Sicherungsringe durch hochpräzise, konische, hinterschliffene Spitzen (phosphatiert)
  • Vollkunststoffkörper
    • Extrem belastbarer Metallkern bis weit in die Zangenschenkel hineinreichend
    • Leicht – ergonomische Form
  • Rückstellfeder
  • Verdrehsicher, an massivem Stahlkern angeschweißte Spitzen
  • Gerade Ausführung (Form A)
  • Für Außensicherungen
  • DIN 5254
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 140 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb