• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Kreuzschlitz PH 2

Artikel-Nr.: 1845306
Netto: 12,61 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1845306
EAN / GTIN 4010886857274
Herstellernummer 1845306
L-Nummer L60160 2123

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH
  • 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Schlagkappe
  • Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
  • Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
  • Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge
  • Klinge aus Molybdän-Vanadium Stahl vergütet

Merkmal:

  • Abtriebsgröße Kreuzschlitz PH: 2
  • Antriebssechskant [metrisch]: 10,0 mm
  • Ausführung: mit Schlagkappe
  • Form der Klinge: Rund
  • für Schrauben der Größe: M3,5 - M5
  • Gesamtbreite [mm]: 35 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 30 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 210 mm
  • Griffausführung: 3K
  • Klingenlänge: 100 mm
  • Material: Molybdän-Vanadium-Stahl
  • 1000 V isoliert: nein
  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Antriebssechskant: ja
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Farbcodierung: nein
  • Griff vorhanden: ja
  • Isoliert: nein
  • Kappe drehbar: nein
  • Korrosionsgeschützt: nein
  • Kugelkopf: nein
  • Schlagkappe: nein
  • Stückgeprüft: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: ja
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb