• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektr.-Schraubendreher Innen-6kt 0,7 mm

Artikel-Nr.: 1845063
Netto: 10,07 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1845063
EAN / GTIN 4010886857663
Herstellernummer 1845063
L-Nummer L60160 5760

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klinge gefertigt aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, seidenmatt verchromt
  • Zusätzlich beschichtete Klingenspitze garantiert höchste Präzision und Korrosionsschutz
  • 2-Komponenten-Griff im ergonomischen Design
  • Drehbare Endkappe mit Mikro-Anti-Rutsch-Oberfläche
  • Farbcodierung der Antriebsart

Merkmal:

  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Farbcodierung: ja
  • Form der Klinge: Rund
  • Gesamtlänge [mm]: 155 mm
  • Griff vorhanden: ja
  • Griffausführung: 2K