• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachrund-Zange Gebogene Ausführung (45°)

Artikel-Nr.: 1841MB-33
Netto: 36,40 €
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
    Produktart Flachzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1841MB-33
    EAN / GTIN 4000896144891
    Herstellernummer 1841MB-33
    L-Nummer L60140 704

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Flachrunde Form, induktiv gehärtete Schneiden
    • Gebogene Ausführung (45°)
    • Schneidenhärte: 60 HRC
    • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
    • Oberfläche: poliert, gestrahlt
    • DIN ISO 5745
    • Made In Germany
    • Abmessungen / Länge: 200 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.21 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb