• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Impact Steckschlüssel dünnwading (Zoll) 1.1/4″

Artikel-Nr.: 18401A 1.1/4
Netto: 37,39 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 18401A 1.1/4
EAN / GTIN 4991644443017
Herstellernummer 18401A 1.1/4

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 62 mm
Dimension D2: 53 mm
D1: 48,5 mm
Länge: 21 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 1.1/4″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb