• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Impact Steckschlüssel, lang, Surface Drive 32 mm

Artikel-Nr.: 18310M 32mm
Netto: 58,50 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 18310M 32mm
EAN / GTIN 4991644009633
Herstellernummer 18310M 32mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 108 mm
Dimension D2: 54 mm
D1: 51,5 mm
Länge: 32 mm
Höhe: 77 mm
Antrieb: 1
Innenvierkant
Abtrieb 32 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.