• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Impact Steckschlüssel (mm) 21 mm

Artikel-Nr.: 18300M 21mm
Netto: 55,94 €
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 18300M 21mm
    EAN / GTIN 4991644437733
    Herstellernummer 18300M 21mm

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 108 mm
    Dimension D2: 54 mm
    D1: 37,8 mm
    Länge: 21 mm
    Höhe: 77 mm
    Antrieb: 1″
    Innenvierkant
    Abtrieb 21 mm
    Innensechskant
    Oberfläche: manganphosphatiert
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb