• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Impact Steckschlüssel (Zoll) 7/8″

Artikel-Nr.: 18300A 7/8
Netto: 60,36 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 18300A 7/8
EAN / GTIN 4991644438433
Herstellernummer 18300A 7/8

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 108 mm
Dimension D2: 54 mm
D1: 39 mm
Länge: 22 mm
Höhe: 77 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 7/8″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb