• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Impact Steckschlüssel (Zoll) 2.3/16″

Artikel-Nr.: 18300A 2.3/16
Netto: 117,78 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 18300A 2.3/16
EAN / GTIN 4991644438648
Herstellernummer 18300A 2.3/16

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 108 mm
Dimension D2: 66 mm
D1: 80,3 mm
Länge: 63 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 2.3/16″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb