• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Miniatur Elektronik-Abisolierzange

Artikel-Nr.: 1829092
Netto: 23,06 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1829092
EAN / GTIN 4010886855775
Herstellernummer 1829092
L-Nummer L60160 3051

Beschreibung

Beschreibung:

Mehrzweckwerkzeug zum Schneiden, Abisolieren, Klemmen

Merkmal:

  • Backenlänge L3 [mm]: 40 mm
  • Drahtstärke AWG: 30-20
  • Gelenkarten: aufgelegtes Gelenk
  • Gesamtlänge [mm]: 175 mm
  • Griffausführung: 2K
  • Leitungsquerschnitt [mm²]: 0,25-0,81
  • Material: Hochleistungsvergütungsstahl
  • Oberfläche: phosphatiert
  • Schneidenform: mit Facette
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • Öffnungsfeder vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb