• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Miniatur Elektronik-Spitzzange

Artikel-Nr.: 1829084
Netto: 29,85 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Flachrundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1829084
EAN / GTIN 4010886855768
Herstellernummer 1829084
L-Nummer L60160 2707

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lange, schmale, geriffelte Backen
  • Schneiden 45° gewinkelt

Merkmal:

  • Backenform: flache Backen
  • Backenlänge L3 [mm]: 35 mm
  • Gelenkarten: aufgelegtes Gelenk
  • Gesamtlänge [mm]: 150 mm
  • Griffausführung: 2K
  • Material: Hochleistungsvergütungsstahl
  • Oberfläche: phosphatiert
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • ESD Ja/Nein: ja
  • Öffnungsfeder vorhanden: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb