• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Miniatur Elektronik-Seitenschneider

Artikel-Nr.: 1829017
Netto: 16,27 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1829017
EAN / GTIN 4010886855706
Herstellernummer 1829017
L-Nummer L60160 4022

Beschreibung

Beschreibung:

  • Breiter, spitzer Kopf
  • Schneiden 21° gewinkelt, ohne Fase
  • Schneidwerte:
  • Kupferdraht: 1,3 mm/AWG 16

Merkmal:

  • Fase: ohne
  • Gesamtbreite [mm]: 54 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 13 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 135 mm
  • Griffausführung: 2K
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Kopfform: breit
    spitz
  • Material: Hochleistungsvergütungsstahl
  • Oberfläche: phosphatiert
  • Schneidenform: ohne Facette
  • Schneidenhärte: 59 - 61 HRC
  • Schneidenlänge [mm]: 8 mm
  • Schneidleistung (max.): 1,3
  • Schneidwerte: Kupferdraht: max. 1,3 mm / 16 AWG
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • ESD Ja/Nein: nein
  • Öffnungsfeder vorhanden: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb