• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzieher-Satz auf Lochwand 12-teilig

Artikel-Nr.: 1824007
Netto: 1.214,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1824007
EAN / GTIN 4036976113358
Herstellernummer 1824007
L-Nummer L60160 5201

Beschreibung

Beschreibung:

  • Auf dieser Lochwand finden 12 Abzieher der Serien 1.18 und 1.19 Platz
  • Für Spannweiten bis zu Ø 200 mm und Spanntiefen bis zu 200 mm
  • Lochwandtafel inklusive

Merkmal:

  • Ausführung: Lochwandtafel inklusive
  • Spanntiefe nutzbar: bis zu 200 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 200 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • Haken parallel verschiebbar: nein
  • Haken schwenkbar: nein
  • Hakenbremse vorhanden: nein
  • Hydraulikspindel vorhanden: nein
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: nein
  • Schnellspannhebel vorhanden: nein
  • Schrauben inklusive: nein
  • Skaleneinteilung vorhanden: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • Spindelspitze auswechselbar: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb