• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Glasmaßstab + Inspektionszertifikat 750 mm, 1 mm

Artikel-Nr.: 182-533-10
Netto: 1.737,00 €
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
Produktart Video-Messmikroskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 182-533-10
EAN / GTIN 4946368386959
Herstellernummer 182-533-10
L-Nummer L40010 9308

Beschreibung

Beschreibung:

Hochpräzisionsmaßstäbe aus Glas, hergestellt mit der weltweit bekannten Längenmesssystem-Technologie „Linear Scales“ von Mitutoyo. Ideal zur Überprüfung der Vergrößerungsgenauigkeit von Profilprojektoren und Mikroskopen sowie der Tischvorschubgenauigkeit von Messgeräten.

Merkmal:

Messbereich: 0 - 750
Genauigkeit: (1,5+2L/1000) µm L = gemessene Länge (mm)
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer Holzbox mit Werksprüfzertifikat
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb