• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Glasmaßstab + Inspektionszertifikat 400 mm, 0,5 mm

Artikel-Nr.: 182-524-10
Netto: 1.314,00 €
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
    Produktart Video-Messmikroskop

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 182-524-10
    EAN / GTIN 4946368386799
    Herstellernummer 182-524-10
    L-Nummer L40010 9701

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Hochpräzisionsmaßstäbe aus Glas, hergestellt mit der weltweit bekannten Längenmesssystem-Technologie „Linear Scales“ von Mitutoyo. Ideal zur Überprüfung der Vergrößerungsgenauigkeit von Profilprojektoren und Mikroskopen sowie der Tischvorschubgenauigkeit von Messgeräten.

    Merkmal:

    Messbereich: 0 - 400
    Genauigkeit: (1,5+2L/1000) µm L = gemessene Länge (mm)
    Zoll/Metrisch: Metrisch
    Lieferumfang: In einer Holzbox mit Werksprüfzertifikat

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb