• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahllineal, bedingt Flexibel 150 mm/6″, Metrisch/Zoll

Artikel-Nr.: 182-302
Netto: 15,00 €
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
    Produktart Lineal

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 182-302
    EAN / GTIN 4946368046464
    Herstellernummer 182-302
    L-Nummer L40010 8200

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Diese starren und voll flexiblen Lineale, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Klare Skaleneinteilungen auf matten Chromoberflächen . Angelassener Edelstahl.

    Merkmal:

    Messbereich: 0 - 150
    Genauigkeit: +0,1 mm / -0,09 mm
    Skalenteilungswert: *1/16″, 1/32″, 1/64″, 1 mm, 0,5 mm
    Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb