• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahllineal, Völlig Flexibel 600 mm, Metrisch

Artikel-Nr.: 182-271
Netto: 76,00 €
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
Produktart Lineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 182-271
EAN / GTIN 4946368046440
Herstellernummer 182-271
L-Nummer L40010 9731

Beschreibung

Beschreibung:

Diese starren und voll flexiblen Lineale, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Klare Skaleneinteilungen auf matten Chromoberflächen . Angelassener Edelstahl.

Merkmal:

Messbereich: 0 - 600
Genauigkeit: +0,18 mm / -0,09 mm
Skalenteilungswert: 1 mm / 0,5 mm (auf beiden Seiten)
Zoll/Metrisch: Metrisch

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.