• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahllineal, Breit und Starr 300 mm/12″, Metrisch/Zoll

Artikel-Nr.: 182-125
Netto: 40,00 €
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
Produktart Lineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 182-125
EAN / GTIN 4946368046020
Herstellernummer 182-125
L-Nummer L40010 8961

Beschreibung

Beschreibung:

Diese starren und voll flexiblen Lineale, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Klare Skaleneinteilungen auf matten Chromoberflächen . Angelassener Edelstahl.

Merkmal:

Messbereich: 0 - 300
Genauigkeit: +0,13mm / -0,09 mm
Skalenteilungswert: 1/32″, 1/64″, 1 mm, 5 mm
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb