• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verstellbare Zange verchromt SLS 245 mm

Artikel-Nr.: 181A.25CPESLS
Netto: 59,03 €
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 181A.25CPESLS
EAN / GTIN 3662424028304
Herstellernummer 181A.25CPESLS
L-Nummer L60130 8714

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
  • Einstellknopf zur schnellen, genauen Verstellung, mit Sicherheitsverriegelung
  • Zahnstange mit 12 Positionen einfach Einstellbar über Druckknopf
  • Ergonomische und sehr nahe Position der Schenkel für ein kraftvolleres Zupacken
  • Hohe Verdreh- und Biegefestigkeit
  • Verfeinerter Kopf mit selbstklemmender Zahnung
  • Gehärtete Zahnung, Härte 62 HRC
  • verchromt

Merkmal:

  • B [mm]: 28
  • C [mm]: 28
  • E [mm]: 7,5
  • E1 [mm]: 22,5
  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 54
  • Leistung Muttern [mm]: 41
  • Max. Leistung Rohr [mm]: 42
  • Mge: 1
  • Gewicht in Gramm: 385

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb