• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug-Weste

Artikel-Nr.: 1818260
Netto: 116,26 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 1818260
EAN / GTIN 4010886854716
Herstellernummer 1818260
L-Nummer L60160 6372

Beschreibung

Beschreibung:

  • Multifunktionale Werkzeug-Weste mit vielen Taschen und Halterungen
  • Universalgröße, individuell stufenlos weitenverstellbar
  • Gepolsterte Taschen in verschiedenen Größen für Werkzeuge und kleinere Teile
  • Tasche für Mobiltelefon und verstärkter Metallanhänger für einen Hammer
  • Breite Rückentasche
  • Netzeinsatz im Rückenteil für ein angenehmes Hautklima
  • Ausweisfenster
  • Reißfestes Polyestergewebe mit 3M-Reflektorstreifen, Wildleder
  • Spritzwasserabweisend
  • Unempfindlich gegen Temperaturschwankungen
  • Lieferung ohne Werkzeuge

Merkmal:

  • Dynamische Tragkraft [kg]: 5 kg
  • Gesamtbreite [mm]: 480 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 660 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 350 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Nennbreite [mm]: 480 mm
  • Nennhöhe [mm]: 660 mm
  • Nennlänge [mm]: 350 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb