• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Satz 1/4″ 15-teilig TX

Artikel-Nr.: 1815628
Netto: 168,98 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1815628
EAN / GTIN 4010886854341
Herstellernummer 1815628
L-Nummer L60160 3914

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit handbetätigten Schraubendrehereinsätzen aus Vanadium-Sonderstahl
  • Im Kunststoffkasten
  • Maße: 160 x 95 x 38 mm

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/4″
  • Gesamtbreite [mm]: 95 mm
  • Gesamtiefe [mm]: 38 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 160 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb