• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel-Satz 1/4″ 13-teilig UD-Profil 4-13 mm

Artikel-Nr.: 1815598
Netto: 155,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1815598
EAN / GTIN 4010886854402
Herstellernummer 1815598
L-Nummer L60160 297

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit handbetätigten 12-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen und Betätigungswerkzeugen aus Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Mit extra feinverzahnter Umschaltknarre
  • Im Kunststoffkasten
  • Maße: 160 x 95 x 38 mm

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/4″
  • Gesamtbreite [mm]: 107 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 47 mm
  • Gesamtiefe [mm]: 95 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 140 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb