• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RM-MTR-1050-H7S-CS-C EVO MTR-Vollhartmetall-Reibahlen für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung von Sacklochbohrungen

Artikel-Nr.: 1813187
Preis pro
Netto: 323,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Reibahle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1813187
EAN / GTIN 7291075331691
Herstellernummer 1813187
L-Nummer L24010 53

Beschreibung

Beschreibung:

Reibahle - Solid / gelötet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schneidendurchmesser (DC) 10.5 mm, Schneidkantenlänge (L) 18 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6, Gesamtlänge (OAL) 130 mm, Nutzlänge (LU) 85 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 8.4 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 10.5 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 18 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 6
  • Spannutenlänge (LCF) 23 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 130 mm
  • Nutzlänge (LU) 85 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb