• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RM-MTR-0800-H7S-CS-C EVO MTR-Vollhartmetall-Reibahlen für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung von Sacklochbohrungen

Artikel-Nr.: 1813177
Netto: 189,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1813177
EAN / GTIN 7291075331646
Herstellernummer 1813177
L-Nummer L24010 3

Beschreibung

Beschreibung:

Reibahle - Solid / gelötet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 8 mm, Schneidkantenlänge (L) 15 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6, Gesamtlänge (OAL) 101 mm, Nutzlänge (LU) 65 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 6.4 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 8 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 15 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 6
  • Spannutenlänge (LCF) 20 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 101 mm
  • Nutzlänge (LU) 65 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb