• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kardanverlängerung 1/4″ 55 mm

Artikel-Nr.: 1812564
Netto: 13,08 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1812564
EAN / GTIN 4010886854396
Herstellernummer 1812564
L-Nummer L60160 3007

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Kugelkopf
  • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
  • Die Verlängerung lässt eine Schwenkung bis 15° zu
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/4″
  • Gesamtlänge [mm]: 55 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: geschliffen, verchromt
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb