• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Impact Innensechskant-Steckschlüssel 22 mm

Artikel-Nr.: 18106-16 22mm
Netto: 50,39 €
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 18106-16 22mm
EAN / GTIN 4991644441464
Herstellernummer 18106-16 22mm
L-Nummer L60050 714

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 92 mm
Dimension D2: 54 mm
D1: 32 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 22 mm
Aussensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb