• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spindel SW 22, G 1/2″, 350 mm, mit Kugelspitze

Artikel-Nr.: 1806564
Netto: 94,46 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spindel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1806564
EAN / GTIN 4036976121711
Herstellernummer 1806564
L-Nummer L60160 5135

Beschreibung

Beschreibung:

  • Auswechsel- und drehbares Druckstück (Kugel oder Spitze)
  • Spindelkopf mit Antriebs-6-kant und Impulsschlagfläche
  • Nitrocarburierte Spindeloberfläche, verschleißfest und korrosionsbeständig
  • Gerolltes Feingewinde, bei gleichem Kraftaufwand - mehr Druck
  • Vergütungsstahl nach EN 10083
  • Spindel bleibt leichtgängig und sauber – fetten oder ölen nicht notwendig

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 99 mm
  • Nutzbare Gewindelänge [mm]: 350 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 22
  • Spindel Gewindegröße: G 1/2″
  • 1000 V isoliert: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.