Ausführung:
unmontiert
Beschreibung:
Profilstahl-/Stahlrohr-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. 3 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft mittlere und obere Ladefläche 80 kg.
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 200
Nutzflächenlänge (mm): 1000
Nutzflächenbreite (mm): 600
Etagenhöhen (mm): 209, 515, 826
Gesamtlänge (mm): 1180
Gesamtbreite (mm): 600
Gesamthöhe (mm): 1020
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 125 x 32
Hinweis:
gem. EN 1757-3