• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Papierrollenhalter

Artikel-Nr.: 180-34
Netto: 77,20 €
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
    Produktart Werkstattwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 180-34
    EAN / GTIN 4000896120840
    Herstellernummer 180-34
    L-Nummer L60150 54

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Papierrollenhalter
    • Für Werkstattwagen Assistent 167-3S ∙ 177 ∙ 178N ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D und Werkbank Assistent 177W ∙ 179NW
    • Inklusive Montagekit (ohne Papierrolle)
    • Für Papierrollen bis maximal 350 mm ⌀ und maximal 280 mm Breite
    • Made In Germany
    • Netto-Gewicht (kg): 1.55 kg
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb