• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verstellbare Zange 1000 V 250 mm

Artikel-Nr.: 180.VSE
Netto: 85,30 €
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
    Produktart Gripzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 180.VSE
    EAN / GTIN 3148511415092
    Herstellernummer 180.VSE
    L-Nummer L60130 3272

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Isolierung mit Sicherheits-Farbcode

    Merkmal:

    • B [mm]: 40
    • E [mm]: 35
    • H [mm]: 85
    • L [mm]: 250
    • L1 [mm]: 85
    • Gewicht in Gramm: 360

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb