Werkstattwagen ∙ Assistent 179NX ∙ Sortiment ∙ 206-teilig ∙ Schubladen, flach: 7× 81 x 522 x 398 mm ∙ Schubladen, hoch: 1× 166 x 522 x 398 mm
Produktdetails
Technische Daten
Produktart | Werkstattwagen |
Identifikationsnummern & Klassifikationen
Artikelnummer | 179NX-8/206 | |
EAN / GTIN | 4000896239375 | |
Herstellernummer | 179NX-8/206 | |
L-Nummer | L60140 4891 |
Beschreibung
Beschreibung:
Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug
- Werkzeug-, Material- und Montagewagen
- 8 flache Schubladen
- Komplett mit 204-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage
- Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Kunststoff (179N) bzw. Edelstahl (179NX)
- Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
- In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
- Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
- Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
- Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
- Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit
- Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
- Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
- 2-stufige Verriegelung
- Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
- Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
- Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
- 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
- Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
- Schubladenfronten für optimiertes Handling
- Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung
- Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
- Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
- Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
Assistent 179N-6 – 9:
- Lösemittelbeständige Kunststoff-Arbeitsfläche
- Fahrgriff Metall, schwarz pulverbeschichtet
- Edelstahl-Arbeitsfläche
- Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen
- Fahrgriff Edelstahl gebürstet
- Gesamttragkraft (dynamisch): 540 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
- Arbeitsfläche: Edelstahl
- Traglast pro Schublade: 25 kg
- Farbe: HAZET blau
- Abmessungen / Länge: 786 mm x 518 mm x 1020 mm
- Netto-Gewicht (kg): 90 kg
- Schubladen, flach: 8 x 81 x 522 x 398 mm
- Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3+
- Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
- Anzahl Werkzeuge: 206
Lieferumfang:
Werkstattwagen Assistent 179NX-8
Steckschlüssel- / Schraubendreher Satz 163-224/57
Bit Halter 810SPC-6.3
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP
Verlängerung 867-2 868
Universal Gelenk 869
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Quergriff 915
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP
Verlängerung 917-5 918-10
Universal Gelenk 920
Bit 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2204N-8 2208N-6 2208N-9 2208N-10 2215N-PH1 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T30
Adapter 2250-1 2304N
Schraubendreher Satz 163-297/26
Schraubendreher Satz ∙ mit Schlagkappe 810U-1/5
Schraubendreher Satz 810/6 810T/6
Winkelschraubendreher Satz 2105LG/9H
Zangen Satz 163-511/4
Universal-Zange 760-2
Kraft Seitenschneider 1802M-22
Flachrund-Zange 1841MB-33
Kombi-Zange 1850M-22
Sicherungsring Zangen Satz 163-531/4
Sicherungsring-Zange 1846A-1 1846A-2 1846C-1 1846C-2
Ring-Maulschlüssel Satz 163-532/21
Ring-Maulschlüssel 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24 600N-27 600N-30 600N-32 600N-34
Universal Satz 163-533/20
Knarren Ring-Maulschlüssel 606-8 606-9 606-10 606-11 606-12 606-13 606-14 606-15 606-16 606-17 606-18 606-19 606-21 606-22 606-24
Fühlerlehre 2147
Rollband-Maß 2154N-5
Präzisions Messschieber 2154-10
Drehmomentschlüssel 5120-3CT 5122-3CT
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz 163-534/37
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8
Bremssattel Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-9
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-10 986-12 986-17 986-19 986-22 986L-5 986L-6 986L-7 986L-8 986L-9 986L-10 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 992-T20 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60
Kunststoff-Schonhammer ∙ rückschlagarm 1952-35
Schlosserhammer BluGuard 2140-100
Fäustel BluGuard 2142-3
Universal Satz 163-535/18
Flachmeißel 730-3 730-6
Kreuzmeißel 740-3
Durchtreiber 745-2 745A-4
Körner 746-2
Splinttreiber 748A-2 748A-3 748B-4 748B-5 748C-6 748C-8
Grip-Zange ∙ selbsteinstellend 755-10A 755-6A 755-7A
Ölfilter-Kette 2171-8LG
Eckrohr-Zange 2183-1.5
Messingdorn 2534
Ring-Maulschlüssel Satz 163-536/15
Ring-Maulschlüssel ∙ extra lang ∙ schlanke Bauform 600LG-10 600LG-11 600LG-12 600LG-13 600LG-14 600LG-15 600LG-16 600LG-17 600LG-18 600LG-19 600LG-21 600LG-22 600LG-24 600LG-27 600LG-30
Weichschaum-Einlage ∙ mit Kleinteilefächern 163-172X50
Adapter Reduzierstück 1007S-7/4
Schlag-, Maschinenschrauber Adapter 1003S-1 1003S-07
O-Ring 1000S-G1736
Verbindungsstift 1000S-H1736