• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattwagen ∙ Assistent 179NX ∙ Sortiment ∙ 65-teilig ∙ Schubladen, flach: 5× 81 x 522 x 398 mm ∙ Schubladen, hoch: 2× 166 x 522 x 398 mm

Artikel-Nr.: 179NX-7/65ALU
Netto: 5.553,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Werkstattwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 179NX-7/65ALU
EAN / GTIN 4000896219117
Herstellernummer 179NX-7/65ALU

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug
  • Mit führenden Automobil-Herstellern entwickelt
  • Bearbeitung von Aluminium-Karosserieteilen mit speziellen Werkzeugen, z.B. an reinen Aluminiumkarosserien und Aluminiumbauteilen von Mischbaukarosserien
  • Rote Kennzeichnung der Werkzeuge signalisieren Anwender den speziellen Einsatz an Aluminium- oder Mischarbeitsplätzen
  • Werkstattwagen 179NX-7-RAL 3020: 5 flache und 2 hohe Schubladen
  • Komplett mit 65-teiligem Alu-Karosserie Werkzeug Sortiment
  • Bearbeitung von Aluminium-Karosserieteilen mit speziellen Werkzeugen, z.B. an reinen Aluminiumkarosserien und Aluminiumbauteilen von Mischbaukarosserien
  • Für z.B. AUDI Q7 Bj. 2015 → ∙ A2 (partiell) ∙ A6 Bj. 2011 → ∙ A8 ∙ R8 ∙ TT
    BMW 5er ∙ 6er ∙ Z8
    LAND ROVER Defender
    MITSUBISHI i-MiEV Bj. 2009 → 2016
    PORSCHE Cayenne Bj. 2018 →
    VW Touareg Bj. 2018 →
  • Rote Kennzeichnung der Werkzeuge signalisieren Anwender den speziellen Einsatz an Aluminium- oder Mischarbeitsplätzen
Arbeitsflächen
  • Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Kunststoff (179N) bzw. Edelstahl (179NX)
  • Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
  • In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
Korpus / Fahrgriff
  • Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
  • Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
  • Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
  • Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit
Verriegelungs-Konzept
  • Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
  • Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
  • 2-stufige Verriegelung
    • Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
    • Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
Schubladen-Konzept
  • Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
  • 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
  • Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
  • Schubladenfronten für optimiertes Handling
  • Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung
Hochleistungs-Fahrwerk
  • Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
  • 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
  • Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
  • Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf

Assistent 179N-6 – 9:
  • Lösemittelbeständige Kunststoff-Arbeitsfläche
  • Fahrgriff Metall, schwarz pulverbeschichtet
Assistent 179NX-6 – 8:
  • Edelstahl-Arbeitsfläche
  • Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen
  • Fahrgriff Edelstahl gebürstet
  • Gesamttragkraft (dynamisch): 540 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
  • Arbeitsfläche: Edelstahl
  • Traglast pro Schublade: 25 kg
  • Farbe: RAL 3020
  • Abmessungen / Länge: 786 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 90 kg
  • Schubladen, flach: 5 x 81 x 522 x 398 mm
  • Schubladen, hoch: 2 x 166 x 522 x 398 mm
  • Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3+
  • Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • 65teilig, Inhalt:
  • 2 Grip-Zangen, schlanke, gerade Backen
  • 2 Grip-Zangen, schlank, eine gebogene Backe
  • 2 Grip-Zangen, eine schwenkbare Backe, Länge: 250 mm
  • 3 Grip-Zangen, parallelspannend, Länge: 250 mm
  • 4 Grip-Zangen, kombinierte Maulform, Länge: 190 mm
  • 1 Universal Grip-Zange, Länge: 300 mm
  • 1 Universal Zange, Länge: 250 mm
  • 1 Demontagehebel, Länge: 250 mm
  • 1 Winkelschaber mit Klinge, auswechselbar
  • 1 Rabitz-Zange, Länge: 250 mm
  • 4 unterschiedliche Handfäuste
  • 2 Ausbeul-Löffel, verschiedene Längen
  • 1 Biegeeisen, Spezialstahl mit Ledereinsatz
  • 1 Falz-Zange, 45° gebogen
  • 1 Karosserie-Feilenhalter, Holz, flach
  • 1 Karosserie-Feilenhalter, Holz, halbrund
  • 2 unterschiedliche Karosserie-Feilenblätter
  • 1 Karosserie-Feile (350 x 430 mm), fein
  • 1 Karosserie-Feile (350 x 430 mm), grob
  • 1 Ausbeulhammer
  • 1 Aluminiumhammer
  • 6 verschiedene Kunststoff-Schonhämmer
  • 1 Karosserie-Blechmeißel, Klingenbreite 26 mm
  • 1 Blechschere, links schneidend
  • 1 Blechschere, rechts schneidend
  • 1 Lochpräge-Zange, Länge: 300 mm
  • 1 Drahtbürste
  • 1 Schlosserhammer, 300 g
  • 1 Schlosserhammer, 500 g
  • 1 Englischer Hammer
  • 2 Bügel-Zangen, klein
  • 2 Bügel-Zangen, groß
  • 1 Anreißnadel, 240 mm
  • 1 Lineal, flach, 500 mm
  • 1 Rollband-Maß, 5 m
  • 1 Magnetstab, flexibel
  • 1 Krallengreifer
  • 1 Durchschlagkörner Satz, 6teilig
  • 2 Schraubzwingen
  • Anzahl Werkzeuge: 65

Lieferumfang:

Werkstattwagen Assistent 179NX-7-RAL3020
Trennblech Satz 161T-179N/4
Anti-Rutschmatte 180-38
Handfaust 1917N ∙ 1919N ∙ 1921
Karosserie-Feilenblatt 1934-1 ∙ 1934-7
Karosserie-Blechschere 1961L-2 ∙ 1961R-2
Krallengreifer 1975
Magnetischer Sucher 1976
Reißnadel 2150
Rollband-Maß 2154N-5

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb