• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zange fuer Sicherungsringe - gerade SLS

Artikel-Nr.: 179A.13SLS
Netto: 43,44 €
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 179A.13SLS
EAN / GTIN 3662424029424
Herstellernummer 179A.13SLS
L-Nummer L60130 8479

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
  • Pianodraht-Enden: sehr verwindungssteif
  • Lange, um 10° abgewinkelte Spitzen, um die Sicherungsringe optimal zu halten
  • Farbcode: Zeitersparnis
  • Überzüge aus rutschfestem Granit-PVC

Merkmal:

  • d [mm]: 1,3
  • d min. - max. [mm]: 12 - 25
  • L [mm]: 140
  • Gewicht in Gramm: 140

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.