Kreissägeblatt 160X3 mm

Artikel-Nr.: 179925 160X3
Netto: 196,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Stärke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Bestückung: HM
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

160 mm
Stärke 3 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HM
maximale Einschnitttiefe ae max 52 mm
Bohrungs-⌀ 22 mm
Zähnezahl Z 20
Mitnehmer-Bohrung Anzahl 5
Mitnehmer-Bohrung ⌀ 4,4 mm
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis 43,5 mm
passender Adapter 179902 160
Vorschub fz in Alu kurzspanend 0,03 mm
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 0,03 mm
Bestückung HM
Innenkühlung nein
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 179925 160X3
EAN / GTIN 4045197887092
Herstellernummer 179925 160X3

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
300
Alu > 10% Si
N
150
nass maximal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Hartmetallbestücktes Kreissägeblatt für extra tiefe Sägeschnitte. Ungleichteilung der Sägeblätter, um einen ruhigen Lauf zu gewährleisten. Wir empfehlen das radiale Einfahren, um Vibrationen zu minimieren und die Lebensdauer des Werkzeuges zu steigern.
Hartmetallsubstrat. Zahnform und Zähnezahl speziell für die Bearbeitung in Aluminium ausgelegt.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb