VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A fein 40X0,4 mm

Artikel-Nr.: 179800 40X0,4
Netto: 33,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Stärke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 1837
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    40 mm
    Stärke 0,4 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff VHM
    Norm DIN 1837
    Bohrungs-⌀ 10 mm
    Zähnezahl Z 100
    Innenkühlung nein
    Produktart Kreissägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 179800 40X0,4
    EAN / GTIN 4045197246073

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    1200
    Alu > 10% Si
    N
    700
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    200
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    140
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    140
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    90
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    90
    GG(G)
    K
    125
    CuZn
    N
    400
    Graphit, GFK, CFK
    N
    600
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Deutsches Spitzenprodukt mit Präzisions-Verzahnung und seitlichem Hohlschliff im Spiegelschliffverfahren. Die Schnittgeschwindigkeit kann im Vergleich zu HSS-Sägeblättern um das 3 bis 4fache gesteigert werden.
    DIN 1837 A feingezahnt mit Winkelzahn Form A und Fasenanschliff. Für dünnwandige Werkstücke und geringe Schnitttiefen.

    Hinweis:

    • Stabile Verhältnisse an Maschine und Werkstückaufspannung sind wichtige Voraussetzungen. Bei Nichtbeachten Gefahr des Kreissägeblatt-Bruchs.
    • Die nach DIN 1840 zulässigen Toleranzen von Rundlauf und Seitenschlag werden wesentlich unterschritten.
    • Sonderabmessung auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb