Hartmetall-Kreissägeblatt Spanwinkel negativ, ⌀×Bohrung: 300X30Fmm

Artikel-Nr.: 179700 300X30F
Netto: 232,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Bohrung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Bestückung: HM
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

300 mm
Stärke 3,2 mm
Schneidstoff HM
Bohrungs-⌀ 30 mm
Zähnezahl Z 96
Teilung t 9,8 mm
Mitnehmer-Bohrung Anzahl 2;2
Mitnehmer-Bohrung ⌀ 7;11 mm
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis 42;63 mm
passend für Sägen-Fabrikat Kaltenbach
Bestückung HM
geeignet für Material Metall
Innenkühlung nein
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 179700 300X30F
EAN / GTIN 4045197096159
Herstellernummer 179700 300X30F

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
850
Alu > 10% Si
N
650
CuZn
N
450
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Verzahnung mit Vor- und Nachschneider. Die trapezförmigen Hartmetallplättchen schneiden sich frei und ergeben saubere Schnittflächen.

Vorteil:

Besonders für harteloxiertes Profilmaterial geeignet.

Verwendung:

Auf hochtourigen Maschinen.
F = Feine Zahnung für dünnwandige Profile oder Platten bis 5 mm Wandstärke.
M = Mittlere Zahnung für Profile und Rohre über 5 mm Wandstärke.
G = Grobe Zahnung für Vollmaterial wie Barren und Stangen.
Negativer Spanwinkel 6° zur Verwendung auf Maschinen mit pendelnder Sägeblattzustellung von oben. Vorzugsweise für dünne Profile.

Hinweis:

  • Empfohlene Schnittgeschwindigkeit: 40 − 80 m/s, bei härteren Werkstoffen wie Legierungen, Messing oder Bronze möglichst unteren Wert verwenden.
  • Besonders auf gleichmäßigen Vorschub achten; verhindert Beschädigungen.
  • Zusätzliche Ausführungen auf Anfrage.
  • Weitere Kreissägeblätter finden Sie in Katalogband 2.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb